{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 967 L TORX® HF | |
Profil Torx® | TX8 | |
Dolžina krakov | 76×16 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Izvedba držala | zakrivljene | |
Površina | mangan-fosfatirani | |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 624940 TX8 | |
EAN/GTIN | 4013288104847 | |
Številka proizvajalca | 05024160001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Kotni izvijač za Torx® s funkcijo držanja TX8
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
3,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.935 kosov na zalogi
2,26 €
0,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
3,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.750 kosov na zalogi
2,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Izvedba držala | zakrivljene | zakrivljene | zakrivljene | zakrivljene |
Površina | mangan-fosfatirani | fosfatirani | pocinkano | fosfatirani |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Dolžina krakov | 76×16 | 48×16 | 101×20 | 48×16 |
Profil Torx® | TX8 | TX8 | TX8 | TX8 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |