{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 967 L TORX® HF | |
Profil Torx® | TX20 | |
Dolžina krakov | 96×19 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Izvedba držala | zakrivljene | |
Površina | mangan-fosfatirani | |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 624940 TX20 | |
EAN/GTIN | 4013288104878 | |
Številka proizvajalca | 05024164001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kotni izvijač za Torx® s funkcijo držanja TX20
po ponudbi
Na zalogi
112 kosov na zalogi
4,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
751 kosov na zalogi
4,27 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.378 kosov na zalogi
2,33 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Izvedba držala | zakrivljene | zakrivljene | zakrivljene |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | ne | ne |
Površina | mangan-fosfatirani | pocinkano | fosfatirani |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Profil Torx® | TX20 | TX20 | TX20 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |