{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 967 L TORX® HF | |
Profil Torx® | TX25 | |
Dolžina krakov | 104×21 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Izvedba držala | zakrivljene | |
Površina | mangan-fosfatirani | |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 624940 TX25 | |
EAN/GTIN | 4013288104885 | |
Številka proizvajalca | 05024165001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kotni izvijač za Torx® s funkcijo držanja, Profil Torx®: TX25
po ponudbi
Na zalogi
341 kosov na zalogi
4,61 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
4,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.594 kosov na zalogi
2,33 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Izvedba držala | zakrivljene | zakrivljene | zakrivljene |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | ne | ne |
Površina | mangan-fosfatirani | pocinkano | fosfatirani |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Dolžina krakov | 104×21 mm | 163×33 mm | 60×20 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |