{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 967 L TORX® HF | |
Profil Torx® | TX15 | |
Dolžina krakov | 90×18 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Izvedba držala | zakrivljene | |
Površina | mangan-fosfatirani | |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 624940 TX15 | |
EAN/GTIN | 4013288104861 | |
Številka proizvajalca | 05024163001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kotni izvijač za Torx® s funkcijo držanja TX15
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
4,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
2,31 €
2,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
4,03 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba držala | zakrivljene | zakrivljene | zakrivljene |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | ne | ne |
Površina | mangan-fosfatirani | fosfatirani | pocinkano |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Dolžina krakov | 90×18 | 54×18 | 136×27 |
Profil Torx® | TX15 | TX15 | TX15 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |