Kotni izvijač za Torx® s funkcijo držanja TX10

Št. art.: 624940 TX10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
350 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 967 L TORX® HF
Profil Torx® TX10
Dolžina krakov 86×17 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material Kromvanadijevo jeklo
Izvedba držala zakrivljene
Površina mangan-fosfatirani
Okrogla glava na daljšem kraku ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 624940 TX10
EAN/GTIN 4013288104854
Številka proizvajalca 05024162001

Opis

Izvedba:

Konični profil Torx®-HF na dolgem ročaju zanesljivo in trdno drži vse vijake Torx®. Zakrivljeno steblo, v celoti kaljeno (za žilavost).

Prednosti:

Idealni za nastavljanje in privijanje vijakov Torx® na težko dostopnih mestih.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mangan fosfatirano.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico