Kotni izvijač za Torx® s funkcijo držanja TX40

Št. art.: 624940 TX40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 967 L TORX® HF
Profil Torx® TX40
Dolžina krakov 132×27 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material Kromvanadijevo jeklo
Izvedba držala zakrivljene
Površina mangan-fosfatirani
Okrogla glava na daljšem kraku ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 624940 TX40
EAN/GTIN 4013288104915
Številka proizvajalca 05024168001

Opis

Izvedba:

Konični profil Torx®-HF na dolgem ročaju zanesljivo in trdno drži vse vijake Torx®. Zakrivljeno steblo, v celoti kaljeno (za žilavost).

Prednosti:

Idealni za nastavljanje in privijanje vijakov Torx® na težko dostopnih mestih.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mangan fosfatirano.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico