Kotni izvijač za Torx® s funkcijo držanja, Profil Torx®: TX9

Št. art.: 624940 TX9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 967 L TORX® HF
Profil Torx® TX9
Dolžina krakov 80×16 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material Kromvanadijevo jeklo
Izvedba držala zakrivljene
Površina mangan-fosfatirani
Okrogla glava na daljšem kraku ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 624940 TX9
EAN/GTIN 4013288104922
Številka proizvajalca 05024161001

Opis

Izvedba:

Konični profil Torx®-HF na dolgem ročaju zanesljivo in trdno drži vse vijake Torx®. Zakrivljeno steblo, v celoti kaljeno (za žilavost).

Prednosti:

Idealni za nastavljanje in privijanje vijakov Torx® na težko dostopnih mestih.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mangan fosfatirano.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Kotni izvijač za Torx® s funkcijo držanja, Profil Torx®: TX9

Kotni izvijač za Torx® s funkcijo držanja, Profil Torx®: TX9

po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
3,94 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
3,42 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
377 kosov na zalogi
3,64 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8.901 kosov na zalogi
2,28 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski profil Izvijač Torx® Izvijač Torx® Izvijač Torx® Izvijač Torx®
Izvedba držala zakrivljene zakrivljene zakrivljene zakrivljene
Okrogla glava na daljšem kraku ne da ne ne
Površina mangan-fosfatirani kromirane pocinkano fosfatirani
Material Kromvanadijevo jeklo Kromvanadijevo jeklo Kromvanadijevo jeklo Kromvanadijevo jeklo
Dolžina krakov 80×16 mm 64×16 mm 111×21 mm 48×16 mm
Profil Torx® TX9 TX9 TX9 TX9

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico