Kotni izvijač za Torx® s funkcijo držanja TX27

Št. art.: 624940 TX27
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca 967 L TORX® HF
    Profil Torx® TX27
    Dolžina krakov 112×22 mm
    Pogonski profil Izvijač Torx®
    Material Kromvanadijevo jeklo
    Izvedba držala zakrivljene
    Površina mangan-fosfatirani
    Okrogla glava na daljšem kraku ne
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 624940 TX27
    EAN/GTIN 4013288104892
    Številka proizvajalca 05024166001

    Opis

    Izvedba:

    Konični profil Torx®-HF na dolgem ročaju zanesljivo in trdno drži vse vijake Torx®. Zakrivljeno steblo, v celoti kaljeno (za žilavost).

    Prednosti:

    Idealni za nastavljanje in privijanje vijakov Torx® na težko dostopnih mestih.

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo, mangan fosfatirano.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico