Garnitura ključev Torx® s funkcijo držanja 9

Št. art.: 624944 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
281 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca 967/9 TX HF 1
    Število izvijačev 9
    Pogonski profil Izvijač Torx®
    Material Kromvanadijevo jeklo
    Površina mangan-fosfatirani
    Okrogla glava na daljšem kraku ne
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 624944 9
    EAN/GTIN 4013288191311
    Številka proizvajalca 05024244001

    Opis

    Izvedba:

    Konični profil Torx®-HF na dolgem ročaju zanesljivo in trdno drži vse vijake Torx®. Zakrivljeno steblo, v celoti kaljeno (za žilavost).

    Prednosti:

    Idealni za nastavljanje in privijanje vijakov Torx® na težko dostopnih mestih.

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo, mangan fosfatirano.

    Obseg dobave:

    po 1 ključ art. 624940 (624860): TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
    Shranjevanje v: Držalo iz umetne mase

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico