{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX8 | |
Dolžina krakov | 48×16 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Izvedba držala | zakrivljene | |
Površina | fosfatirani | |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 624855 TX8 | |
EAN/GTIN | 4045197562937 | |
Številka proizvajalca | 624855 TX8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kotni izvijač za Torx® fosfatirani TX8
po ponudbi
Na zalogi
2.037 kosov na zalogi
2,26 €
0,77 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
3,59 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Izvedba držala | zakrivljene | zakrivljene |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | ne |
Površina | fosfatirani | pocinkano |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Dolžina krakov | 48×16 | 101×20 |
Profil Torx® | TX8 | TX8 |