{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX40 | |
Dolžina krakov | 76×26 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Izvedba držala | zakrivljene | |
Površina | fosfatirani | |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 624855 TX40 | |
EAN/GTIN | 4045197563019 | |
Številka proizvajalca | 624855 TX40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Kotni izvijač za Torx® fosfatirani TX40
po ponudbi
Na zalogi
18.245 kosov na zalogi
2,75 €
0,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
7,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Izvedba držala | zakrivljene | zakrivljene |
Površina | fosfatirani | pocinkano |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Dolžina krakov | 76×26 | 210×43 |
Profil Torx® | TX40 | TX40 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |