{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 24 mm | |
Zev ključa 2 | 26 mm | |
Dolžina ključa L | 337 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 36 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 40 mm | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615950 24X26 | |
EAN/GTIN | 4045197331335 | |
Številka proizvajalca | 615950 24X26 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 24X26 mm
po ponudbi
Na zalogi
160 kosov na zalogi
12,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
164 kosov na zalogi
20,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 337 mm | 330 mm |
Zev ključa 1 | 24 mm | 24 mm |
Zev ključa 2 | 26 mm | 26 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 36 mm | 36 mm |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 40 mm | 40 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |