{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 9 mm | |
Dolžina ključa L | 180 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 4,5 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 7,5 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614750 9 | |
EAN/GTIN | 4010886608012 | |
Številka proizvajalca | 6080170 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Obročno viličasti ključ, posebej dolga izvedba, Zev ključa: 9mm
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
13,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
820 kosov na zalogi
3,37 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.334 kosov na zalogi
3,37 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.438 kosov na zalogi
6,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Dolžina ključa L | 180 mm | 130 mm | 130 mm | 120 mm |
Zev ključa | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 7,5 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |