{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 11 mm | |
Dolžina ključa L | 200 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 5,5 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 9 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614750 11 | |
EAN/GTIN | 4010886609743 | |
Številka proizvajalca | 6097490 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Obročno viličasti ključ, posebej dolga izvedba 11 mm
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
13,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.993 kosov na zalogi
3,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
300 kosov na zalogi
3,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu |
maksimalna višina zeva h1 | 5,5 | 5,5 | 6 |
Površina | kromiran | kromiran | kromirani |
Položaj obroča | 15 | 15 | 15 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |