{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 16 mm | |
Dolžina ključa L | 265 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 7,5 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 11,2 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614750 16 | |
EAN/GTIN | 4010886608029 | |
Številka proizvajalca | 6080250 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Obročno viličasti ključ, posebej dolga izvedba 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
18,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.792 kosov na zalogi
5,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
220 kosov na zalogi
5,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu |
maksimalna višina zeva h1 | 7,5 | 8 | 8 |
Položaj obroča | 15 | 15 | 15 |
Zev ključa | 16 | 16 | 16 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
maksimalna višina obroča h2 maks | 11,2 | 13 | 11 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |