{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 30 mm | |
Dolžina ključa L | 480 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 14 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 21,2 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614750 30 | |
EAN/GTIN | 4010886610176 | |
Številka proizvajalca | 6101780 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Obročno viličasti ključ, posebej dolga izvedba 30 mm
po ponudbi
Na zalogi
166 kosov na zalogi
60,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.183 kosov na zalogi
14,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
555 kosov na zalogi
18,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu |
Površina | kromiran | kromiran | kromirani |
Položaj obroča | 15 | 15 | 15 |
Dolžina ključa L | 480 | 340 | 424 |
Zev ključa | 30 | 30 | 30 |
maksimalna višina obroča h2 maks | 21,2 | 20 | 20 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |