{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 46 mm | |
Dolžina ključa L | 640 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 17 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 28 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614750 46 | |
EAN/GTIN | 4010886610213 | |
Številka proizvajalca | 6102160 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Obročno viličasti ključ, posebej dolga izvedba 46 mm
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
166,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
797 kosov na zalogi
44,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 17 | 18 |
Površina | kromiran | kromiran |
Položaj obroča | 15 | 15 |
Dolžina ključa L | 640 | 492 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 28 | 28 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |