{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 27 mm | |
Dolžina ključa L | 450 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 13 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 20,2 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614750 27 | |
EAN/GTIN | 4010886830697 | |
Številka proizvajalca | 6101350 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Obročno viličasti ključ, posebej dolga izvedba 27 mm
po ponudbi
Na zalogi
151 kosov na zalogi
37,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
272 kosov na zalogi
12,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.121 kosov na zalogi
12,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
695 kosov na zalogi
20,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Površina | kromiran | fosfatirani | kromiran | mat kromirani |
Dolžina ključa L | 450 mm | 310 mm | 310 mm | 300 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 20,2 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |