{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 7 mm | |
Dolžina ključa L | 160 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 4 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 6,5 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614750 7 | |
EAN/GTIN | 4010886807064 | |
Številka proizvajalca | 1394916 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Obročno viličasti ključ, posebej dolga izvedba 7 mm
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
11,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.911 kosov na zalogi
3,17 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
482 kosov na zalogi
3,19 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu |
Površina | kromiran | kromiran | kromirani |
Dolžina ključa L | 160 | 110 | 138 |
Zev ključa | 7 | 7 | 7 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 6,5 | 7 | 7 |