{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 34 mm | |
Dolžina ključa L | 520 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 15 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 23,2 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614750 34 | |
EAN/GTIN | 4010886610190 | |
Številka proizvajalca | 6101940 |