{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 41 mm | |
Dolžina ključa L | 600 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 16 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 26 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614750 41 | |
EAN/GTIN | 4010886610206 | |
Številka proizvajalca | 6102080 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Obročno viličasti ključ, posebej dolga izvedba 41 mm
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
103,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.121 kosov na zalogi
36,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 16 | 17 |
Površina | kromiran | kromiran |
Položaj obroča | 15 | 15 |
Zev ključa | 41 | 41 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
maksimalna višina obroča h2 maks | 26 | 26 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |