Viličasto obročni ključ, kromirani, Zev ključa: 41mm

Št. art.: 613950 41
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
888 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 41 mm
Standard DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Dolžina ključa L 442 mm
maksimalna višina zeva h1 17 mm
maksimalna višina obroča h2 maks 26 mm
Položaj obroča 15 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromiran
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 613950 41
EAN/GTIN 4045197441676
Številka proizvajalca 613950 41

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Viličasto obročni ključ, kromirani, Zev ključa: 41mm

Viličasto obročni ključ, kromirani, Zev ključa: 41mm

po ponudbi
Na zalogi
888 kosov na zalogi
36,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
141 kosov na zalogi
34,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
maksimalna višina zeva h1 17 mm 17 mm
Površina kromiran fosfatirani
Položaj obroča 15 stopinj 15 stopinj
Dolžina ključa L 442 mm 442 mm
Material Kromvanadijevo jeklo Kromvanadijevo jeklo
maksimalna višina obroča h2 maks 26 mm 26 mm
Vrsta izdelka Vijačni ključ Vijačni ključ

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico