{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 17 mm | |
Zev ključa 2 | 19 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 220 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 40 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 43 mm | |
maksimalna višina zeva h | 7 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610100 17X19 | |
EAN/GTIN | 4018754017898 | |
Številka proizvajalca | 40031719 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dvostranski viličasti ključi, Zev ključa: 17X19mm
po ponudbi
Na zalogi
424 kosov na zalogi
10,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.428 kosov na zalogi
4,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.968 kosov na zalogi
5,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.797 kosov na zalogi
2,89 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.936 kosov na zalogi
6,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Dolžina ključa L | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 180 mm | 220 mm |
Zev ključa 1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Zev ključa 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični | metrični |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |