{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 7 mm | |
Zev ključa 2 | 8 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 140 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 18 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 20 mm | |
maksimalna višina zeva h | 4 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610100 7X8 | |
EAN/GTIN | 4018754017720 | |
Številka proizvajalca | 40030708 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski viličasti ključi 7X8 mm
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
7,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
822 kosov na zalogi
1,97 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
829 kosov na zalogi
2,23 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
664 kosov na zalogi
4,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
brez iskrenja | Ne | Ne | Ne | Ne |
Položaj zeva 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maksimalna širina zeva b1 | 18 | 18 | 18 | 18 |
maksimalna višina zeva h | 4 | 4 | 4 | 4 |
Zev ključa 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Zev ključa 2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |