{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 32 mm | |
Zev ključa 2 | 36 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 325 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 70 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 80 mm | |
maksimalna višina zeva h | 10 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610100 32X36 | |
EAN/GTIN | 4018754018109 | |
Številka proizvajalca | 40033236 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski viličasti ključi 32X36 mm
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
39,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
147 kosov na zalogi
15,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
922 kosov na zalogi
17,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
290 kosov na zalogi
24,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | Ne | Ne | Ne |
Položaj zeva 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maksimalna širina zeva b1 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Dolžina ključa L | 325 | 325 | 325 | 325 |
Zev ključa 1 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |