{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 22 mm | |
Zev ključa 2 | 24 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 250 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 49 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 53 mm | |
maksimalna višina zeva h | 8 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610100 22X24 | |
EAN/GTIN | 4018754017980 | |
Številka proizvajalca | 40032224 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dvostranski viličasti ključi, Zev ključa: 22X24mm
po ponudbi
Na zalogi
144 kosov na zalogi
14,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
630 kosov na zalogi
5,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.183 kosov na zalogi
7,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.253 kosov na zalogi
4,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.088 kosov na zalogi
9,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Dolžina ključa L | 250 mm | 245 mm | 245 mm | 230 mm | 250 mm |
Zev ključa 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Zev ključa 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični | metrični |