{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 11 mm | |
Zev ključa 2 | 13 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 170 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 29 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 31 mm | |
maksimalna višina zeva h | 6 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610100 11X13 | |
EAN/GTIN | 4018754017782 | |
Številka proizvajalca | 40031113 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Dvostranski viličasti ključi 11X13 mm
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
567 kosov na zalogi
2,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi
3,06 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | Ne | Ne |
brez iskrenja | Ne | Ne | Ne |
Položaj zeva 1 | 15 | 15 | 15 |
Zev ključa 1 | 11 | 11 | 11 |
Zev ključa 2 | 13 | 13 | 13 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |