{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 27 mm | |
Zev ključa 2 | 30 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 300 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 60 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 66 mm | |
maksimalna višina zeva h | 10 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610100 27X30 | |
EAN/GTIN | 4018754018048 | |
Številka proizvajalca | 40032730 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski viličasti ključi 27X30 mm
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi
22,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.161 kosov na zalogi
10,60 €
5,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
853 kosov na zalogi
11,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
695 kosov na zalogi
14,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | Ne | Ne | Ne |
brez iskrenja | Ne | Ne | Ne | Ne |
Položaj zeva 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maksimalna višina zeva h | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dolžina ključa L | 300 | 274 | 274 | 300 |
Zev ključa 1 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |