{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 14 mm | |
Zev ključa 2 | 17 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 205 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 33 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 39 mm | |
maksimalna višina zeva h | 6 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610100 14X17 | |
EAN/GTIN | 4018754017867 | |
Številka proizvajalca | 40031417 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski viličasti ključi 14X17 mm
po ponudbi
Na zalogi
192 kosov na zalogi
10,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
280 kosov na zalogi
3,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.084 kosov na zalogi
4,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.641 kosov na zalogi
2,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.593 kosov na zalogi
6,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj |
maksimalna višina zeva h | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 7 mm | 6 mm |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Dolžina ključa L | 205 mm | 201 mm | 201 mm | 165 mm | 205 mm |
Zev ključa 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Zev ključa 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |