Vpenjalno držalo THD DOVEIQGRIP, desni, Velikost vpenjala/širina zareza w: 25/14mm

Št. art.: 274140 25/14
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost vpenjala/širina zareza w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DOVEIQGRIP
Velikost držala 25 mm
Širina zareze w 14 mm
Vrsta uporabe desni
z notranjim hlajenjem da
HBH 8 mm
HBL 30 mm
CDX 20 mm
WF 18,5 mm
OAL 170 mm
del. miza z nas. viš. 13 mm
Prevesna dolžina 20 mm
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Oznaka proizvajalca THDR 2525-14T20-IQ
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 274140 25/14
EAN/GTIN 7291075316681
Številka proizvajalca 2801980

Opis

Izvedba:

Za zunanjo obdelavo z zarezovanjem.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Vpenjalno držalo THD DOVEIQGRIP, desni, Velikost vpenjala/širina zareza w: 25/14mm

Vpenjalno držalo THD DOVEIQGRIP, desni, Velikost vpenjala/širina zareza w: 25/14mm

po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
224,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
198,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
206,00 €
149,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
270,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
295,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
možnost aksialnega zarezovanja Ne Ne Ne Ne Ne
z notranjim hlajenjem da da da da da
Širina zareze w 14 mm 2 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Vrsta uporabe desni desno desno desno desno
Globina zareze tmaks 10 mm 25 mm 37,5 mm 37,5 mm
Serija DOVEIQGRIP Eco Eco Eco Eco
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DOVEIQGRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico