THBR 53K-12-IQ Nosilci rezil s kasetami za široke rezalne vložke za zarezovanje

Št. art.: 2802002
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija DOVEIQGRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2802002
    EAN/GTIN 7291075316872
    Številka proizvajalca 2802002
    L-število L23920 577

    Opis

    Opis:

    Orodje za vrezovanje/struženje, skupna dolžina (OAL) 260 mm

    Lastnosti:

    • Globina reza, maks (CDX) 93 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 260 mm
    • Višina vpenjala (H) 52,6 mm

    Iz iste serije "DOVEIQGRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico