{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | DOVEIQGRIP | |
Velikost držala | 40 mm | |
Širina zareze w | 16 mm | |
Vrsta uporabe | desni | |
z notranjim hlajenjem | da | |
CDX | 50 mm | |
WF | 32,6 mm | |
OAL | 180 mm | |
del. miza z nas. viš. | 14,8 mm | |
Prevesna dolžina | 50 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
Oznaka proizvajalca | THDR 4040-16T50-IQ | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 274140 40/16 | |
EAN/GTIN | 7291075316735 | |
Številka proizvajalca | 2801985 |