Vpenjalno držalo THD DOVEIQGRIP 25/10 mm

Št. art.: 274140 25/10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost vpenjala/širina zareza w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija DOVEIQGRIP
    Velikost držala 25 mm
    Širina zareze w 10 mm
    Vrsta uporabe desni
    z notranjim hlajenjem da
    HBH 8 mm
    HBL 30 mm
    CDX 20 mm
    WF 20,4 mm
    OAL 170 mm
    del. miza z nas. viš. 9,2 mm
    Prevesna dolžina 20 mm
    možnost aksialnega zarezovanja Ne
    Oznaka proizvajalca THDR 2525-10T20-IQ
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 274140 25/10
    EAN/GTIN 7291075316667
    Številka proizvajalca 2801978

    Opis

    Izvedba:

    Za zunanjo obdelavo z zarezovanjem.

    Iz iste serije "DOVEIQGRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico