{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | DOVEIQGRIP | |
Velikost držala | 32 mm | |
Širina zareze w | 16 mm | |
Vrsta uporabe | desni | |
z notranjim hlajenjem | da | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 48 mm | |
CDX | 40 mm | |
WF | 24,6 mm | |
OAL | 170 mm | |
del. miza z nas. viš. | 14,8 mm | |
Prevesna dolžina | 40 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
Oznaka proizvajalca | THDR 3232-16T40-IQ | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 274140 32/16 | |
EAN/GTIN | 7291075316711 | |
Številka proizvajalca | 2801983 |