THBL 53K-14-IQ Nosilci rezil s kasetami za široke rezalne vložke za zarezovanje

Št. art.: 2802005
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija DOVEIQGRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2802005
EAN/GTIN 7291075316902
Številka proizvajalca 2802005
L-število L23920 581

Opis

Opis:

Orodje za vrezovanje/struženje, skupna dolžina (OAL) 260 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 93 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 260 mm
  • Višina vpenjala (H) 52,6 mm

Iz iste serije "DOVEIQGRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico