THDR 3232-12T20-IQ Osnovno držalo za zunanjo obdelavo za široke rezalne vložke za zarezovanje

Št. art.: 2801981
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija DOVEIQGRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801981
EAN/GTIN 7291075316698
Številka proizvajalca 2801981
L-število L23920 548

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, skupna dolžina (OAL) 170 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 20 mm
  • Širina funkcije (WF) 26,5 mm
  • Dolžina glave (levo) 30 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 170 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm
  • Širina vpenjala (B) 32 mm

Iz iste serije "DOVEIQGRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico