THDL 4040-20T50-IQ Osnovno držalo za zunanjo obdelavo za široke rezalne vložke za zarezovanje

Št. art.: 2801999
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija DOVEIQGRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801999
EAN/GTIN 7291075316810
Številka proizvajalca 2801999
L-število L23920 571

Opis

Opis:

Držalo za orodje za obdelavo/struženje, skupna dolžina (OAL) 180 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 50 mm
  • Širina funkcije (WF) 31 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 180 mm
  • Višina vpenjala (H) 40 mm
  • Širina vpenjala (B) 40 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DOVEIQGRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico