TIGER 2020Y-IQ IC808 Sintrani, enostranski rezalni vložki za zunanji vrez pri težki obdelavi, primerni za velike globine utorov

Št. art.: 6405397
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6405397
EAN/GTIN 7291075316483
Številka proizvajalca 6405397
L-število L24100 279

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 2 mm, širina reza (CW) 20 mm, debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm, skupna dolžina (OAL) 22 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 2 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Širina reza (CW) 20 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,6 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,25 mm/vrt
  • Skupna dolžina (OAL) 22 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico