CR THDN-12-IQ Kasete za široke rezalne vložke za zarezovanje

Št. art.: 2802000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija DOVEIQGRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2802000
    EAN/GTIN 7291075316629
    Številka proizvajalca 2802000
    L-število L23920 2220

    Opis

    Opis:

    Orodje za obdelavo/struženje, skupna dolžina (OAL) 23,6 mm

    Lastnosti:

    • Širina funkcije (WF) 5,5 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 23,6 mm

    Iz iste serije "DOVEIQGRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico