Eco-držalo za zarezovalno struženje 20/3L mm

Št. art.: 273835 20/3L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina držala/zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
Širina zareze w 3 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem da
maksimalni ⌀ 75 mm
Globina zareze tmaks 37,5 mm
Funkcijska širina L4 21,5 mm
Dolžina glave L1 54 mm
Širina držala b 20 mm
Celotna dolžina L 113 mm
Vijak 279815 6 (TX25; 6 Nm)
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273835 20/3L
EAN/GTIN 4045197612168
Številka proizvajalca 273835 20/3L

Opis

Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla (> 1300 N/mm2). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.
12,5 × w (globina zareze do 37,5 mm)

Opomba:

Maksimalni ⌀ = omejen ⌀ obdelovanca zaradi izvedbe.
Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd.
Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656273670.
Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče samo v povezavi z vpenjali GARANT Master Eco art. 319006319136.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico