{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 35 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Oblika držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Notranje hlajenje | da | |
⌀ D3 | 20 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1,5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 43 mm | |
Vpenjalni navoj M | M16 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 55 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,74 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 19,3 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XD.. 0904 | |
Velikost obračalne ploščice | 09 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221905 35/3 | |
EAN/GTIN | 2050002058545 | |
Številka proizvajalca | UKNS079211 | |
Proizvajalec | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |