{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 32 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ D3 | 21 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 0,9 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 43 mm | |
Vpenjalni navoj M | M16 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 53 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,57 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 20,2 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XP.. 0603 | |
Velikost obračalne ploščice | 06 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221905 32/5 | |
EAN/GTIN | 2050002058521 | |
Številka proizvajalca | 5660062 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za velika podajanja 7792VX 32/5 mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
487,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
312,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 5 | 5 |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje ;Pogrezanje ;Poševno pogrezanje | Pogrezanje ;Poševno pogrezanje ;Pogrezanje |
Izvedba držala | z navojem | z navojem |
⌀ rezila DC | 32 | 32 |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 62 | 62 |
Kot rampe αmaks | 0,57 | 0,82 |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |