Rezkar za velika podajanja 7792VX, z navojem, ⌀ D/število rezil Z: 32/3mm

Št. art.: 221905 32/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 32 mm
Število rezil Z 3
Izvedba držala z navojem
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja HPC
z notranjim hlajenjem da
⌀ D3 17 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1,5 mm
Celotna dolžina Lcelotna 43 mm
Vpenjalni navoj M M16
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 49 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 62 mm
Kot rampe αmaks 0,88 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 16,3 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XD.. 0904
Velikost obračalne ploščice 09
Vijak za obračalno ploščico 229918 (T15; 2,1 Nm)
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 221905 32/3
EAN/GTIN 2050002058538
Številka proizvajalca 5660448

Opis

Opis:

Edinstvena konstrukcija obračalnih ploščic ter njihov kot naklona v telesu rezkarja bistveno zmanjšujeta radialne sile in jih odvajata v aksialni smeri. Posebno debele obračalne rezkalne ploščice s 4 rezili za najtežje primere uporabe in visoko gospodarnost. Orodje ima posebne prednosti pri planem rezkanju in rezkanju globokih žepov in je zaradi brušenega radija rezila (Wiper) primerno tudi za potopno ter gladilno rezkanje.