Rezkar za velika podajanja 7792VX 25/3L mm

Št. art.: 221905 25/3L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 25 mm
Število rezil Z 3
Izvedba držala z navojem
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja HPC
z notranjim hlajenjem da
⌀ D3 10 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1,5 mm
Celotna dolžina Lcelotna 35 mm
Vpenjalni navoj M M12
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 35 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 48 mm
Kot rampe αmaks 1,55 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 9,3 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XD.. 0904
Velikost obračalne ploščice 09
Vijak za obračalno ploščico 229917 (T15; 2,1 Nm)
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 221905 25/3L
EAN/GTIN 4056544196422
Številka proizvajalca 6024361

Opis

Opis:

Edinstvena konstrukcija obračalnih ploščic ter njihov kot naklona v telesu rezkarja bistveno zmanjšujeta radialne sile in jih odvajata v aksialni smeri. Posebno debele obračalne rezkalne ploščice s 4 rezili za najtežje primere uporabe in visoko gospodarnost. Orodje ima posebne prednosti pri planem rezkanju in rezkanju globokih žepov in je zaradi brušenega radija rezila (Wiper) primerno tudi za potopno ter gladilno rezkanje.