{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M10 | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 1,5 mm | |
Zunanji ⌀ | 30 mm | |
Višina | 11 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 140400 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197083548 | |
Številka proizvajalca | 140400 M10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Navojne čeljusti, M: M10
po ponudbi
Na zalogi
189 kosov na zalogi
56,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
568 kosov na zalogi
30,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
53,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
71,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.473 kosov na zalogi
18,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
308 kosov na zalogi
38,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Kot profila | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj |
Velikost navoja | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Višina | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Smer rezanja | desni | desni | desni | levi | desni | desni |
Kakovost | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |