Navojne čeljusti M10

Št. art.: 140460 M10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
370 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: EN 22568
  • Kakovost: DIN 13 6g

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja M10
    Vrsta navoja M
    Kot profila 60 stopinj
    Rezalni material HSS E
    Standard EN 22568
    Kakovost DIN 13 6g
    Smer rezanja desni
    Korak 1,5 mm
    Zunanji ⌀ 30 mm
    Višina 11 mm
    Vrsta izdelka Navojne čeljusti

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 140460 M10
    EAN/GTIN 4062406233389
    Številka proizvajalca 140460 M10

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Olje
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; ≥ M3 z obojestranskim lupilnim rezom olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. Prisekani del 2 koraka navoja. Lepani in nitrirani; cepilni kot pribl. 15°.

    Prenosi in dokumenti

    Primerjajte s podobnimi izdelki

    Tega članka


    Priporočilo:


    Navojne čeljusti  M10

    Navojne čeljusti M10

    po ponudbi
    Na zalogi
    370 kosov na zalogi
    37,60 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    243 kosov na zalogi
    54,80 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    Zunanji ⌀ 30 30
    Vrsta navoja M M
    Standard EN 22568 EN 22568
    Smer rezanja desni desni
    Rezalni material HSS E HSS E
    Kakovost DIN 13 6g DIN 13 6g
    Vrsta izdelka Navojne čeljusti Navojne čeljusti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico