{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M3,5 | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 0,6 mm | |
Zunanji ⌀ | 20 mm | |
Višina | 5 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 140460 M3,5 | |
EAN/GTIN | 4062406233327 | |
Številka proizvajalca | 140460 M3,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Navojne čeljusti M3,5
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
32,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
33,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
46,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vrsta navoja | M | M | M |
Velikost navoja | M3,5 | M3,5 | M3,5 |
Višina | 5 | 5 | 5 |
Rezalni material | HSS E | HSS | HSS E |
Korak | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Kakovost | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti |