{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M24 | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 3 mm | |
Zunanji ⌀ | 55 mm | |
Višina | 22 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 140460 M24 | |
EAN/GTIN | 4062406233433 | |
Številka proizvajalca | 140460 M24 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Navojne čeljusti M24
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
110,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
160,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 55 | 55 |
Vrsta navoja | M | M |
Velikost navoja | M24 | M24 |
Višina | 22 | 22 |
Rezalni material | HSS E | HSS E |
Korak | 3 | 3 |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti |