{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M30 | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 3,5 mm | |
Zunanji ⌀ | 65 mm | |
Višina | 25 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 140460 M30 | |
EAN/GTIN | 4062406233457 | |
Številka proizvajalca | 140460 M30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Navojne čeljusti, M: M30
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
210,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
175,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
296,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
194,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi
112,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Velikost navoja | M30 | M30 | M30 | M30 | M30 |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Smer rezanja | desni | desni | desni | levi | desni |
Rezalni material | HSS E | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Korak | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti |