{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M30 | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 3,5 mm | |
Zunanji ⌀ | 65 mm | |
Višina | 25 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 140330 M30 | |
EAN/GTIN | 4062406233303 | |
Številka proizvajalca | 140330 M30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Navojne čeljusti 6g M30
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
110,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
171,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 65 | 65 |
Vrsta navoja | M | M |
Standard | EN 22568 | EN 22568 |
Smer rezanja | desni | desni |
Rezalni material | HSS | HSS |
Korak | 3,5 | 3,5 |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti |